Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 81-30258-10-C LED mit Anschlussdrähten Blau, Transluzent 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A742433
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     81-30258-10-C
EAN/GTIN:
     4260698061516
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Ausgelegt für Anwendungen auf der Modellbahn für Versorgungsspannung 10...24 V (Parallelschaltung). Für den direkten Anschluss an die Ausgänge von Schaltungen oder die Spannungsversorgung.
Features:
Mit angelöteten Anschlussdrähten und Vorwiderstand für 10-24 V
Lieferumfang:
10 LEDs
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Durchmesser:
3 mm
Herst.-Teilenr.:
81-30258-10-C
Besonderheiten:
mit Anschlussdrähten
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
24 V
Betriebsspannung min.:
10 V
Set:
10er Set
Betriebsspannungsbereich:
10 - 24 V
Herstellerfarbe:
Blau + Transluzent
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.