Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martin Kaiser 703/sw Aufputz-Steckdose 1er Set IP20 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A743023
Hersteller:
     Martin Kaiser
Herst.-Nr.:
     703/sw
EAN/GTIN:
     4024881950588
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
aufputz steckdose schwarz
aufputz steckdose
Wiederanschließbare Ausführung für flexible oder starre Leitungen H05VV-F 3G1,5 mm². Kupplungsdose Typ F mit Schutzkontakt zur Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Tiefe:
47.30 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
1
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Set:
1er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Aufputz-Steckdose
Bauart:
1-fach Steckdose
Weitere Suchbegriffe: Martin Kaiser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.