Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely FS9020C Alu-Carstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A74511
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     FS9020C
EAN/GTIN:
     4016138548594
Suchbegriffe:
Airbrush Drehteller
Modellautowerkzeuge
airbrush drehteller
Auch als Drehteller für Airbrush geeignet.
Features:
Kugelgelagert
Für Fahrzeuge im Maßstab 1:10 und 1:8
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
175 mm
Breite:
170 mm
Besonderheiten:
höhenverstellbar
Produkt-Art:
Alu-Carstand
Weitere Suchbegriffe: 04016138548594, Reely, Drehteller, CARSTAND
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,46*
€ 20,96*
2 Tage
374
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 20,97*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,57*
€ 39,53*
€ 3,50*
ab € 32,52*
€ 41,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.