| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A745393 Herst.-Nr.: 140460 EAN/GTIN: 4104090404604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willkommen auf der pulsierenden Kirmes, einem schillernden Schauplatz voller Leben und aufregender Attraktionen. Hier drehen sich kunterbunte Karussells, während die Schiffschaukel die Besucher in abenteuerlustige und schwindelerregende Höhen katapultiert. Verlockenden Glücksbuden und köstlich duftende Essensstände beleben die Sinne und das bunte Treiben der Kirmeswelt. Diese vielfältige Kirmeslandschaft besteht aus folgenden Modellen:
Karussell »Flipper«: Hier drehen sich im atemberaubenden Tempo 12 zweisitzige, bunte Gondeln im Kreis. Gleichzeitig hebt und senkt sich der gesamte rotierende Drehteller. Komplett mit Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung).
Kettenkarussell: Ausgestattet mit 12 Sitzplätzen, farbig gestalteten Dachsegmenten und indirekt bunt beleuchteten Dachträgerstreben der Mittelsäule. Dem Modell liegt eine Micro-Kabelbirne und ein Antriebsmotor (12-16 V, Wechselspannung) bei.
Schiffsschaukel mit Antrieb: Ein Modell mit 5 Schiffschaukelplätzen und bunten Dekorbildern. Voll funktionsfähig mit Antriebselement, das das Schwingen jeder einzelnen Gondel in unterschiedlichem Rhythmus ermöglicht. Ausgerüstet mit Blinkmechanik. Zum Betreiben der Blinkereinheit liegt eine Micro-Kabelbirne (Art. 180671) bei. Der Bausatz enthält einen Motor (12-16 V, Wechselspannung).
Losbude Glückskönig: Glücksbude mit vielen attraktiven Gewinnen. »Jedes Los ein Gewinn. Wer hat noch nicht, wer will noch mal?«. Hier kann jeder sein Glück versuchen. Mit vielen Deko- und Ausschmückungsteilen.
2 Kirmesbuden »Caribic Fruit« + »Asiatische Spezialitäten«: Zwei kulinarische Essensstände, die auf keiner Kirmes fehlen dürfen. »Caribic Fruit« lockt mit einer Vielzahl exotischer Früchte, die in frischen Variationen angeboten werden. Gleichzeitig verführen »Asiatische Spezialitäten« mit einem Duft von erlesenen Gewürzen.
Reihengeschäft »Sylter Backfischrutsche«: Der Backfisch wird im ersten Stock des Leuchtturms in einer Riesenpfanne zubereitet und gleitet dann über eine Edelstahlrutsche in den unteren Verkaufsraum. Originalreihengeschäft des Schaustellers Manfred Jipp aus Kiel.
Das komplette Kirmesvergnügen in einem Set, das insgesamt sechs bekannte und beliebte FALLER Kirmes-Klassiker vereint. Lieferumfang: 1101 Einzelteile in 25 Farben + Fensterfolie + 3 Antriebsmotoren + 8 Dekos + 6 Bauanleitungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kirmes-Set Jahrmarktvergnügen | Baugröße: | H0 | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |