| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A745703 Herst.-Nr.: DO30111KP EAN/GTIN: 5411397163387 |
| |
|
| | |
| Mit der keramischen Kochplatte DO30111KP von DOMO kochen Sie schnell und energieeffizient. Die Infrarot-Technologie sorgt für effizientes Kochen und ein schnelles Aufheizen der Kochzone. Das Gerät verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesser von 18 cm, ideal für die Zubereitung eines Eintopfgerichts. Mit dem einstellbaren Thermostat können Sie zwischen 6 Einstellungen wählen. Auf diese Weise zaubern Sie im Handumdrehen eine köstliche Mahlzeit auf den Tisch. Die keramische Kochplatte verbraucht 30% weniger Energie im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Kochplatten. Darüber hinaus lässt sich die hochwertige keramische Oberfläche leicht reinigen. Features: Schnelles Aufheizen Regulierbares Thermostat mit 6 Leistungsstufen Hitzebeständiges Metall-Gehäuse Lieferumfang: Keramische Kochplatte + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Länge: | 287 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 253 mm | Durchmesser: | 180 mm | Leistung (Details): | 1250 W | Herstellerfarbe: | Schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | Kontrollleuchte | Produkt-Art: | Kochplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DOMO, Zusatzkochplatte, Campingkochplatte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 37,03* | € 68,50* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,44* | € 68,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|