Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11476 H0 Bootshaus mit Slipanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A745933
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11476
EAN/GTIN:
     4013285114764
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Kleines gemauertes Bootshaus mit Inneneinrichtung: Ein Ofen, Schränke, Böcke, eine Werkbank sowie eine Windenanlage (ohne Funktion), mit deren Hilfe Boote mittels Aufzugswagen auf Gleisen zu Wasser gelassen werden können. Zur weiteren Ausgestaltung der Wasserfläche sind Teile für die Nachbildung eines schwimmenden Bootssteges enthalten. Dieser Steg sowie die beiden farblich unterschiedlichen Boote (eins mit Außenbordmotor) sind Wasserlinienmodelle.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
71 mm
Breite:
42 mm
Ausführung:
Bootshaus mit Slipanlage
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Bausatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 30,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 30,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.