Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLK-SMFT-1000/LITE PV-Analysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A748513
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     6008183
EAN/GTIN:
     0195112127940
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv-installationstester fluke
Der multifunktionale PV-Analysator Fluke SMFT-1000/LITE prüft, ob PV-Systeme sicher funktionieren. Der SMFT-1000/LITE wurde für PV-Experten entwickelt, die Systeme mit bis zu 1000 V DC installieren, in Betrieb nehmen und instand halten. Er bietet für PV-Anlagen eine Komplettlösung, die die Forderungen der Norm IEC 62446-1 erfüllt. Messdaten von Installations- und Inbetriebnahmeprüfungen an Solaranlagen können mit der Fluke TruTest™ Software problemlos importiert, organisiert und analysiert werden. So können mühelos Berichte erstellt werden, ohne dass ein Laptop an den Standort mitgenommen werden muss. Der Fluke SMFT-1000/LITE ist eine bedeutende Ergänzung der Fluke Solar MultiFunction Tester (SMFT)-Serie, die nur ein Jahr nach der erfolgreichen Markteinführung des SMFT-1000/KIT und des SMFT-1000/PRO auf den Markt kommt. Der SMFT-1000/LITE ist eine Antwort auf die spezifischen Anforderungen von Solarinstallateuren, die eine sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Durchführung von IEC 62446-1 Kategorie 1-Tests an PV-Solaranlagen suchen. Dank der farbigen Messleitungen und der Funktion "Keep the Leads" kann der SMFT-1000/LITE die obligatorischen Sicherheitstests in weniger als 30 Sekunden automatisch durchführen, in Übereinstimmung mit der internationalen Norm für PV-Anlagen IEC 62446-1. Dazu gehören die Prüfung der Polarität, des Durchgangs der Schutzleiter (RLO), der Leerlaufspannung (VOC), des Kurzschlussstroms (ISC) und des Isolationswiderstands (RINS). Die SMFT-1000/LITE-Version wird mit dem wesentlichen Zubehör geliefert, das speziell auf die obligatorischen Sicherheitstests zugeschnitten ist, und bietet gleichzeitig die Flexibilität, die Testmöglichkeiten durch Hinzufügen von zusätzlichem Zubehör zu erweitern. Der SMFT-1000/LITE behält den gleichen Mainframe wie die KIT- und PRO-Versionen, so dass die Funktionalität einfach erweitert werden kann, ohne dass Firmware-Updates erforderlich sind. Anwender können mühelos Zubehör wie die i100-Zange für Funktions- und Effizienztests des Wechselrichters oder die IRR2-BT für die präzise I-U-Kurvenverfolgung und -bewertung hinzufügen. Der SMFT-1000/LITE ist als vielseitiges und anpassungsfähiges Werkzeug konzipiert, das mit den sich ändernden Testanforderungen von Solarfachleuten wächst.
Features:
Sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Durchführung von IEC 62446-1 Kategorie 1-Tests an PV-Solaranlagen
Ausgestatted mit farbigen Messleitungen und der Funktion "Keep the Leads"
Automatische Durchführung alle obligatorischen Sicherheitstests in weniger als 30 Sekunden
Prüfung der Polarität, des Durchgangs der Schutzleiter (RLO), der Leerlaufspannung (VOC), des Kurzschlussstroms (ISC) und des Isolationswiderstands (RINS)
Lieferumfang:
Fluke C1600 Hartschalenkoffer
SMFT-1000 Multifunktions-PV-Analysator
Tragegurt
Null-Adapter
TL1000 Messleitungssatz
TL1000-MC4 Messleitungssatz
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
100 mm
Breite:
250 mm
Gewicht:
1.4 kg
Typ:
FLK-SMFT-1000/LITE
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
PV-Analysator
Weitere Suchbegriffe: pv installationstester, Fluke, FLK-SMFT-1000/LITE, BGV, BGVA3
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.655,69*
€ 2.869,96*
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.516,42*
€ 2.870,85*
€ 6,90*
ab € 2.655,74*
€ 2.872,63*
Frei Haus
ab € 2.671,22*
€ 2.876,60*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.753,31*
€ 2.957,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.870,85*
€ 3.416,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,66*
€ 3.344,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.720,67*
€ 3.237,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.605,48*
€ 3.100,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.536,28*
€ 3.018,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,42*
€ 2.994,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
5279986
ab € 441,45*
Sonstiges
Fluke
5279973
ab € 70,93*
Sonstiges
Fluke
5310755
ab € 236,02*
Sonstiges
Fluke
5280031
ab € 110,73*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV
ab € 338,22*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M10
ab € 3.242,20*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M5
ab € 1.450,25*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-CD
ab € 34,09*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE
ab € 211,36*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE-M5
ab € 904,12*
Sonstiges
Fluke
5280054
ab € 18,31*
Sonstiges
Fluke
5437576
ab € 454,58*
Sonstiges
Fluke
5437583
ab € 1.427,40*
Sonstiges
Fluke
5227203
ab € 314,42*
Sonstiges
Fluke
5311944
ab € 109,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.