Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft LiPo Balancer Verlängerungskabel Ausführung Ladegerät: XH Ausführung Akku: XH Geeign


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A74932
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     56483
EAN/GTIN:
     4016138542004
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Ein praktisches Hilfsmittel, wenn der LiPo-Akku z.B. im Safe-Bag geladen werden soll, und das Ladegerät außerhalb bleiben soll.
Hinweise:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Kabelquerschnitt:
0.25 mm²
Geeignet für Zellen:
3
Ausführung Ladegerät:
XH
Ausführung Akku:
XH
Produkt-Art:
LiPo Balancer Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Sensorkabel, Sensorleitung, ladegerät lipo, 4026007564839, Modelcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.