Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana OL 800 Wärmedecke Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A751743
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60281
EAN/GTIN:
     4015588602818
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
medisana heizdecke
heizdecke

Features:
Komfortabler "One Touch" Controller
Mobile u. kabellose Anwendung mit Powerbank
3 wählbare Temperatureinstellungen
Lieferumfang:
Outdoor Wärmedecke + Aufbewahrungsbeutel + Quick Start Guide
Hinweise:
Kann auch als Kuscheldecke ohne Powerbank genutzt werden
Weitere Informationen:
Länge:
1350 mm
Farbe:
grau
Breite:
450 mm
Schaltstufen:
3
Stromversorgung:
über USB
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Wärmedecke
Weitere Suchbegriffe: Medisana, OL 800, Wärmetherapie, wärmekissen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 80,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,31*
€ 80,81*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 153,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.