Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
E-Schweißtechnik
>
Schweißrauch-Absaugung
>
Schweißabsaugarm
>
Artikel
Ersa 0CA10-4002 Absaugarm flexibel 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-A753962
Hersteller:
Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
0CA10-4002
EAN/GTIN:
4003008095197
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
ersa absaugarm
Absaugarm Highflex, 1.000 mm, zur Direktmontage an Filtergerät EASY ARM 1 (0CA10-001) oder EASY ARM 2 (0CA10-002).
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Kategorie:
Absaugarm flexibel
Produkt-Art:
Absaugarm flexibel
... >
Werkstatt
>
Löttechnik
>
Löt Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
absaugarm
,
Ersa
,
Lötzubehör
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 118,41*
€ 147,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,07*
€ 147,86*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 122,28*
€ 148,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,83*
€ 152,19*
Lager 1927
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 163,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa 0CA10-1001 Kombifilter (L x B x H) 32 x 32 x 22 mm 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,70*
Zubehör
Ersa 0CA10-4001 Absaugarm flexibel 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 261,38*
Zubehör
Ersa 0CA10-4003 Absaugarm flexibel 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 156,47*
Zubehör
Ersa 0CA10-4004 Absaugarm flexibel
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,31*
Zubehör
Ersa 0CA10-5001 Absaugdüse 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 42,93*
Zubehör
Ersa 0CA10-5002 Absaugdüse 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,93*
Zubehör
Ersa 0CA10-5003 Absaugdüse (L x B) 155 mm x 90 mm 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5003
ab € 27,89*
Zubehör
Ersa 0CA10-5004 Absaugdüse (L x B) 230 mm x 85 mm 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,84*
Zubehör
Ersa 0CA10-9006 Düsenkupplung 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,56*
Zubehör
Ersa 3CA10-2003 Interface-Kabel
Ersa Löttechnik
3CA10-2003
ab € 22,91*
Zubehör
Ersa 3CA10-2004 Standby-Schalter
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,54*
Zubehör
Ersa 3CA10-9001 Tischhalter
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 106,70*
Zubehör
Ersa 3CA10-9002 Tischhalter
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 144,11*
Zubehör
Ersa Verbindungsschlauch 1 St.
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen