Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 115481625 Blechschrauben 4.8mm 16mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A754061
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     115481625
EAN/GTIN:
     4009146084710
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7981, Stahl verzinkt, Karton
Lieferumfang:
100 St. Blechschr.Liko Vz Din 7981 4,8 X 16
Weitere Informationen:
Ø:
4.8 mm
Länge:
16 mm
Durchmesser:
4.8 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7981
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Produkt-Art:
Blechschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 12,09*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,26*
€ 19,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0657* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.