| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A75418 Herst.-Nr.: BM150DV EAN/GTIN: 4032661067814 |
| |
|
| | |
| Mit höchster Haftkraft, komplett mit angeschlossenem Koaxkabel (ca. 4 m) und PL-Stecker, für alle Strahlerarten mit DV-Antennenende. Features: Mit höchster Haftkraft Für alle Strahlerarten mit DV-Antennenende Inkl. 4 m Koaxkabel Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | DV-Antennen | Durchmesser: | 150 mm | Produkt-Art: | DV-Antennenfuß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,70* | € 18,27* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,19* | € 18,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,88* | € 20,78* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,24* | € 35,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,89* | € 43,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|