Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 115391625 Blechschrauben 3.9mm 16mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A754621
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     115391625
EAN/GTIN:
     4009146083942
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7981, Stahl verzinkt, Karton
Lieferumfang:
100 St. Blechschr.Liko Vz Din 7981 3,9 X 16
Weitere Informationen:
Ø:
3.9 mm
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3.9 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7981
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Produkt-Art:
Blechschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,57*
€ 11,08*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,09*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 16,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.