Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 115391325 Blechschrauben 3.9mm 13mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7981 Stahl verzinkt 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A754651
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     115391325
EAN/GTIN:
     4009146083904
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Linsenkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7981, Stahl verzinkt, Karton
Lieferumfang:
100 St. Blechschr.Liko Vz Din 7981 3,9 X 13
Weitere Informationen:
Ø:
3.9 mm
Länge:
13 mm
Durchmesser:
3.9 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
DIN-Norm:
DIN 7981
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Produkt-Art:
Blechschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 9,40*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,42*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 16,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.