Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1686508015 Terrassenschrauben 5mm 80mm T-Profil Edelstahl C1 75St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A756421
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1686508015
EAN/GTIN:
     4009146475525
Suchbegriffe:
Holzterrassenschraube
Terrassenbauschraube
Terrassenschraube
terrassenschraube 5x80
Zylinderkopf, Antrieb TX 25, Edelstahl C1 , Teilgewinde, Karton
Features:
TX-Antrieb
Zylinder-Senkkopf
Schaftfräser (Reibteil)
Schneidkerbe
Gleichtbeschichtung
Hochwertige Schiebe-/Schüttebox
Qualitätsetikett
Kostenloser Bit in jeder Schraubenpackung
Lieferumfang:
75 St. Terrassenschr. C1 Edelst.Gehae 5,0 X 80 Tx 25 Zylinderkopf
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-Profil
Material-Eigenschaft:
C1
Produkt-Art:
Terrassenschrauben
Weitere Suchbegriffe: terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube, 04009146475525, SWG, Hartholzschrauben, Tropenholzschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,50*
€ 23,01*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 16,99*
€ 23,03*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 24,83*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,19*
€ 50,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.