Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ehmann 0615x00078001 Master/Slave-Steckdosenleiste Aluminium (eloxiert), Schwarz Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A759432
Hersteller:
     Ehmann
Herst.-Nr.:
     0615x00078001
EAN/GTIN:
     4012096007524
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die hochwertigen Steckdosenleisten mit edlem Aluminiumprofil sind perfekt für den professionellen Einsatz geeignet. Sie bieten an beiden Seiten stabile Endkappen mit Befestigungsmöglichkeiten. Dadurch wird der mobile Einsatz, aber auch die einfache Befestigung an Wand und Boden ermöglicht. Die einstellbare Schaltschwelle von 7-100W kann an das angeschlossene Master-Gerät (Hauptgerät) präzise angepasst werden. Alle Geräte in den schwarzen Slave-Steckdosen werden automatisch über das Hauptgerät in der blauen Master-Steckdose mit ein- und ausgeschaltet. Des Weiteren verfügt die Steckdosenleiste über einen Überspannungsschutz nach EN 61643-11 Typ3 um die angeschlossenen Geräte z. B. vor Blitzeinschlägen zu schützen.
Features:
1 blaue Master-Stockdose
4 schwarze Slave-Steckdosen
2 graue Permanent-Steckdosen
Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Anleitung/Sicherheitshinweis
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
6.5 kA
Höhe:
44 mm
Länge:
586 mm
Farbe:
grau + schwarz
Breite:
65 mm
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
7
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch + akustisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Master/Slave-Funktion
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert) + Schwarz
Produkt-Art:
Master/Slave-Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, Ehmann, MS-PRO-Alu 4S, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,13*
€ 91,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,79*
€ 94,66*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,25*
€ 101,01*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 159,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.