Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Akku Gegenkabel [1x TRX-Stecker - 1x offene Kabelenden] 30.00cm 4.0mm² 208481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A76169
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     208481
EAN/GTIN:
     4016138616262
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
steckverbindung (modellbau)

Hinweise:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Kabellänge:
30.00 cm
Ausführung:
Akkugegenkabel Stecker
Querschnitt je Ader:
4.0 mm²
Querschnitt:
4.0 mm²
Kabel-Anwendung:
Akku
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss A:
TRX-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Akku Gegenkabel
Weitere Suchbegriffe: 04016138616262, Modelcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.