| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A764423 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064161331867 |
| |
|
| | |
| Der Klassensatz für den Einsatz ab der Grundschule beinhaltet 20 Calliope mini Startboxen und 40 Krokoklemmen, LEDs und leitendes Kupferklebeband. Dank der zusätzlichen Materialien lassen sich erste Prototypen und kreative Bastelprojekte direkt umsetzen.
Der Calliope mini 3 wird aktuell mit MakeCode und MicroPython programmiert. Wir freuen auf die Unterstützung weiterer Programmierumgebungen in den kommenden Monaten.
DER CALLIOPE MINI Der Calliope mini ist ein Mikrocontroller, der als Lehrmittel in der schulischen Ausbildung von Kindern ab der dritten Klasse, in der Regel unter Aufsicht von Erwachsenen, eingesetzt wird. Der Calliope mini zeigt, dass alle coden können - und das mit ganz viel Spaß. Der Einstieg ist einfach, so dass Kinder, Lehrer*innen und Eltern ohne Vorkenntnisse loslegen können. Vom ersten selbst programmierten Blinken über selbstfahrende Roboter bis hin zu drahtlos miteinander kommunizierenden Calliope mini-Schwärmen: mit wenigen Klicks können auf einem angeschlossenen Rechner eigene Programme für den Mikroprozessor entworfen werden, die den Calliope mini zum Leben erwecken.
Der Lieferumfang der Calliope mini Starter-Box besteht aus einem Board selbst nebst Zubehör: - Batteriehalter mit Batterien - USB Kabel - Booklet für die ersten computerunabhängigen Anwendungen und eines mit Programmierbeispielen - Gummiband (zum Befestigen des Batteriefaches) - Aufkleber. Features: Einfacher Einstieg ohne Vorkenntnisse möglich Coden für jeden mit viel Spaß Flash-Speicher ermöglicht die parallele Speicherung von bis zu 25 verschiedenen Programmen 25 neue Startprogramme, die die Möglichkeit der Offline-Nutzung bieten Beinhaltet 20x Calliope mini Starterbox + 40x Krokoklemmen + 2x LED Sortimentsboxen mit 80 Teilen und 2x Kupferklebebändern á 10 m Lieferumfang: 20 Calliope mini 3 Startboxen + 40 Krokoklemmen (8 x Schwarz, 8 x Rot, 8 x Grün, 8 x Gelb, 8 x Weiß). + 2x LED-Sortimentsbox mit 80 Teilen + 2x Kupferklebeband á 10 m Weitere Informationen: | | Schnittstellen: | SPI™ + I²C | Produkt-Art: | Board |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |