Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin ZB 8195 Pizzaschieber Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A764763
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     8195
EAN/GTIN:
     4008146045387
Suchbegriffe:
Pizza-Schaufel
Pizza-Schieber
Pizzaschaufel
Pizzaschieber

Features:
Durchmesser 305 mm
Extra flaches Profil
Stabiele Ausführung
Lieferumfang:
Pizzaschieber + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Durchmesser:
305 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium + Schwarz
Produkt-Art:
Pizzaschieber
Weitere Suchbegriffe: pizzaschaufel, Severin, ZB 8195, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 14,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 14,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.