Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 14.1035.60 Grillthermometer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A765963
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1035.60
EAN/GTIN:
     4009816040732
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Die knusprige Pizza-Kruste, das gold-braun gebackene Steinofen-Brot oder der perfekt gebräunte Käse auf dem Gratin: Mit diesem zuverlässigen Profi-Backofenthermometer von TFA gelingt die Temperaturkontrolle in Pizzerien, Bäckereien und allen gastronomischen Betrieben, in denen mit großer Hitze gearbeitet wird und die richtige Garraumtemperatur für das gewisse Etwas sorgt. Aber auch in der Hobby-Küche leistet das präzise Messinstrument gute Dienste. Zwar besitzen viele Öfen selbst eine Temperaturanzeige, doch diese weicht mitunter deutlich von der tatsächlichen Garraumtemperatur ab. Wer in der Küche auf Perfektion setzt, geht lieber auf Nummer sicher – vor allem bei temperaturkritischen Gerichten.

Das robuste Thermometer aus Edelstahl eignet sich für die nachträgliche Ausstattung des Pizzaofens, für den selbstgebauten Stein- oder Holzbackofen sowie als Ersatzteil. Das Thermometer sitzt außen am Ofen oder Grill. So können Sie jederzeit die von einer Glasabdeckung geschützte Temperaturskala im Auge behalten. Durch ein vorgebohrtes Loch (ø 10 mm) wird der 30 cm lange Temperaturfühler in den Garraum geführt. Die Schraubmutter zum Fixieren ist direkt dabei. Das analoge Gerät misst Temperaturen von 0 bis +500 °C und ist besonders für die Anwendung im Holz-, Stein- oder Brotbackofen sowie im Pizzaofen, Grill oder Smoker geeignet.
Features:
Zur Kontrolle der Garraumtemperatur bis 500°C
Mit langem Temperaturfühler
Aus hochwertigem Edelstahl
Für den Pizzaofen, Holzbackofen, Steinbackofen, Brotbackofen, Grill oder Smoker
Als Ersatzteil, zum Nachrüsten oder den Eigenbau
Lieferumfang:
Thermometer
Weitere Informationen:
Höhe:
312 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
44 g
Durchmesser:
52 mm
Leistung (Details):
0...+500 °C
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
Einbaufähig
Produkt-Art:
Grillthermometer
Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, brat thermometer, TFA Dostmann, Grillzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 13,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,02*
€ 13,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.