| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A766073 Herst.-Nr.: H28017 EAN/GTIN: 4250528622390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die E10 gehört zu der Familie der Einheitslokomotiven und wurde ab 1952 für die Deutsche Bundesbahn gebaut. Die vierachsigen Maschinen wurden zunächst im hochwertigen Reiseverkehr vor Schnell- und D-Zügen eingesetzt. Für die Lokomotiven des Rheingold wurde 1962 ein neuer windschnittiger Lokkasten entworfen, der auch ab E10 288 bei den Serienmaschinen verwendet wurde. Der Knick an der Front verlieh der Lok ihren Spitznamen „Bügelfalte“. Die Loks wurden fortan als E10.3 bei der Deutschen Bundesbahn geführt. Ab den 1990er Jahren verschob sich das Einsatzspektrum der ab 1968 als Baureihe 110 bezeichneten Lok in Richtung Nahverkehr. Viele Maschinen wurden daher mit Wendezugsteuerungen ausgerüstet. Features: Betriebsnummer: 110 321 BD Hamburg / Bw Hamburg 1 Betriebszustand 1980 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 104 mm | Herst.-Teilenr.: | H28017 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hobbytrain |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |