Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehano 90563 H0 Diesellok Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF Vossloh D100 102 FRET Italia de


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A766423
Hersteller:
     Mehano
Herst.-Nr.:
     90563
EAN/GTIN:
     3838622272256
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Vossloh Locomotives gehört zu den europäischen Marktführern beim Bau von Diesellokomotiven. Die Schienenfahrzeuge setzen mit ihrer Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit immer wieder neue Maßstäbe bei Strecken- und Rangierlokomotiven. Die G 1000 BB ist für den schweren Rangier- und leichten Streckendienst einsetzbar. Sie ist in Deutschland, Italien, Luxemburg (CFL-Baureihe 1100) und Frankreich zugelassen. Bei SBB Cargo tragen sie die Baureihenbezeichnung Am 842. Auch in Italien sind die vielseitig einsetzbaren Diesellokomotiven bei verschiedenen Gesellschaften im Einsatz.
Features:
Detaillierte Ausführung mit zahlreichen angesetzten Teilen
Fünfpoliger Motor
Stromaufnahme über alle Achsen
Schnittstelle NEM 660 (MTC21)
Lichtwechsel weiß/rot
Sonderserie Italien, limitiert auf 125 Stück
Kleinster befahrbarer Radius: 358 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vossloh D100 102 FRET Italia der SNCF
Bahngesellschaft:
SNCF
LüP / LüK:
164 mm
Herst.-Teilenr.:
90563
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht
Weitere Suchbegriffe: Mehano
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,95*
€ 250,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 250,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,95*
€ 216,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.