Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A767341
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     E0111H
EAN/GTIN:
     4016138909791
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Der Standfuss kann zum Schutz des Displays als Deckel verwendet werden, so kann das Hygrometer Sie auf Ihren Reisen begleiten.
Features:
Klappdeckel als Standfuss
Max/Min-Werte
Komfortsymbole
Alarm mit Weckwiederholung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Abm. Basisstation:
82 x 31 x 96 mm
Innentemperatur:
0 bis +60 °C
Innenluftfeuchte:
20 - 90 %
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Datum + Komfortanzeige (n)
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
120 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 15,16*
1 Tag
2231
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 15,18*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,72*
€ 31,60*
€ 3,50*
ab € 25,77*
€ 35,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.