Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 1842 184 T2 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A768771
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1842
EAN/GTIN:
     4029547012976
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Mit den Temperatur-Datenloggern testo 184 T2 überwachen Sie - über eine maximale Einsatzzeit von 150 Tagen - den Transport sensibler Produkte wie Pharmazeutika, Lebensmittel oder Elektronik.
Am Zielort sehen Sie mit einem Blick auf das Display oder die LEDs, ob die konfigurierten Grenzwerte eingehalten wurden. Um sich detailliert zu informieren, reicht es aus, den Logger an einen Rechner anzuschließen – sofort wird ein PDF-Bericht mit allen relevanten Daten generiert. Damit Sie noch komfortabler und effizienter mit den Datenloggern arbeiten können, sind alle dafür benötigten Dateien und Informationen jeweils direkt – und quasi unverlierbar – im testo 184 T2 gespeichert: Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat, Bedienungsanleitung und PDF-Report Ihrer aufgezeichneten Messdaten.

Der Messdatenspeicher des Temperatur-Datenloggers testo 184 T2 beträgt 40000 Messwerte. Der Messtakt ist frei wählbar von 1 min bis 24 h.
testo 184 T2 ist konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830. Die Testo AG ist ein ISO 9001:2008-zertifiziertes Unternehmen und stellt die Einhaltung der Norm sowohl durch interne Audits als auch durch akkreditierte externe Audits sicher.

Alle Vorteile auf einen Blick:

1. Eindeutige Alarmindikation
Ein Blick auf die LEDs genügt, um zu wissen, ob während des Transportes Grenzwerte verletzt wurden.

2. Einfachste Bedienung
testo 184 T2 ist intuitiv zu bedienen und kann ohne spezielle Schulungen oder Vorwissen eingesetzt werden: Der „Start“-Button startet die Datenaufzeichnung. „Stop“ beendet sie.

3. Einfachste Konfiguration
Auf jedem testo 184 T2 ist eine Konfigurationsdatei abgelegt, mit der testo 184 T2 kinderleicht individuell konfiguriert werden kann – ohne Download, ohne Installation, ohne Interface und ohne zusätzliche Kosten.

4. Bequemes Auslesen
Sofort nach Anschluss des testo 184 T2 Datenloggers an die USB-Schnittstelle eines Rechners wird automatisch ein PDF-Bericht mit den Transportdaten erstellt. Dieser ist gemäß PDF/A-Standard zur Langzeitarchivierung geeignet.

5. Mobiles Auslesen/Drucken vor Ort
Alle testo 184 T2 Datenlogger können vor Ort mit einem NFC-fähigen Android-Smartphone ausgelesen werden. Auch die Übertragung der Daten von Datenlogger auf den passenden testo-Schnelldrucker (Option) funktioniert kabellos per NFC.

6. IT-safe
Die Datenlogger testo 184 T2 funktionieren sicher ohne Softwareinstallation oder -download und lösen damit weder bei der Firewall noch beim Virenscanner Ihrer IT Probleme aus.
Features:
Einsatzzeit von 150 Tagen
Alles in einem Logger: PDF-Messdaten, Konfigurationsdatei, Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung
Sofortige Erstellung eines PDF-Berichts direkt nach Anschluss an den Rechner
Konform zu GxP, 21 CFR Part 11, HACCP und EN 12830
Lieferumfang:
Werksprotokoll (im Gerät gespeichert) + Doppelseitiges Klebeband zum einfachen Befestigen des Datenloggers + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
97 mm
Länge:
12 mm
Breite:
44 mm
Kanäle:
1
Schutzart:
IP67
Typ:
184 T2
Auflösung Temperatur:
0.1 ° C
Batterie-Lebensdauer:
150 Tage
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
40000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
1 min
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, testo, 184 T2, 851-3450
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,32*
€ 59,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,91*
€ 59,74*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 48,51*
€ 61,29*
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 61,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,45*
€ 63,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.