Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mebus 19233 Quarz Wanduhr 40cm x 5cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A772343
Hersteller:
     Mebus
Herst.-Nr.:
     19233
EAN/GTIN:
     4007218192332
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr

Features:
Hochwertiges Quarzwerk
Kunststoffgehäuse
Modernes Design
Mit großen römischen Ziffern
Diese Uhr macht jede Wand zum Hingucker
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
40 cm
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Wanduhr
Weitere Suchbegriffe: Mebus, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 17,17*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 35,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.