| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A772693 Herst.-Nr.: 11115 EAN/GTIN: 4007218111159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitales Innen-Thermometer und -Hygrometer Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raumtemperatur in °C oder °F sowie die Luftfeuchtigkeit.
Variables Uhrzeitformat Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format (AM / PM) angezeigt werden. Im Einstellungsmodus kann das Format umgestellt werden.
Mit Hintergrundbeleuchtung Durch das Berühren der Fläche auf der Oberseite der Klima-Station wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist Orange. Features: Innenthermometer - Anzeige der Temperatur in °C oder °F Innenhygrometer - Anzeige der Luftfeuchtigkeit in % Min- / Max-Funktion Komfortindikator Trendanzeige Uhr mit 12 / 24 Stunden Anzeige Displaybeleuchtung auf Berührung Zum Hinstellen, Aufhängen oder Anbringen mit Magnet Hinweise: Benötigte Batterien: 2 x CR2032 (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Grau | Anzeige: | digital | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Komfortanzeige (n) + MAX-/MIN-Werte + Uhrzeit | Gehäusefarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Funk-Thermo-/Hygrometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,06* | € 13,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,36* | € 13,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|