Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A778812 Herst.-Nr.: 6212780 EAN/GTIN: 4028177705616 |
| |
|
| | |
| CP Wandgelenk CP 120, Abgang horizontal, ohne Höhenversatz Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 6212780 | Typ: | CP 6212.780 | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Wandgelenk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04028177705616, Rittal, CP 6212780 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,75* | € 265,94* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,90* | € 273,70* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 237,03* | € 273,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 239,20* | € 276,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 241,87* | € 277,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|