Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Dörner + helmer 190321 DH Hanfseil Ø 6 mm, natur 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A781601
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190321
EAN/GTIN:
     4016138906578
Suchbegriffe:
Hanfseil
hanfseil
Einsatz:
Allzweckseil für Landwirtschaft, Garten -und Landschaftsbau. Material ist 100% biologisch abbaubar. Weicher als Sisalseile.

Material:
Hanf, natur

Flechtung:
4-schäftig gedreht, tiefrillig, griffig
Features:
100% Naturwerkstoff
griffig
Lieferumfang:
1 Stück Docke zu 30 m
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Breite:
6 mm
Produkt-Art:
Hanfseil
Weitere Suchbegriffe: 04002350026026, 04016138906578, dörner + helmer, Seil
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 19,70*
€ 38,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 28,56*
€ 38,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,65667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.