Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamidseil (Ø x L) 10mm x 100m dörner + helmer 190006 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A782021
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     190006
EAN/GTIN:
     4002350007094
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Einsatz:
Universeller Alleskönner von hoher Qualität. Die Fasern sind sehr widerstandsfähig und dehnbar. Durch die weichere Haptik häufige Verwendung in Bereichen, in denen das Seil oft in der Hand liegt.

Material:
PA, Polyamid (im Sprachgebrauch: Nylon). Verbindet hohe Festigkeit mit hoher Dehnung. Quillt im Wasser etwas auf und ist nicht komplett beständig gegen einige Säuren und UV-Strahlung. Verstärkter Litzenverbund durch Thermofixierung.

Flechtung:
8-fach geflochten
Features:
8-fach geflochten
hohe Festigkeit
thermofixiert
Lieferumfang:
100 m auf Spule gewickelt
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Durchmesser:
10 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Bruchlast (max.):
2400 daN
Traglast (max.):
300 kg
Produkt-Art:
Polyamidseil
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Seil, Polyesterseil, polyesterseil, 04016138905601, 04002350007094, dörner + helmer, Polyamid
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 66,06*
€ 85,82*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 68,10*
€ 85,83*
10 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 67,98*
€ 85,83*
1 Tag
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 122,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 0,6606* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.