Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airbrush-Reinigungsstation 206358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A78236
Hersteller:
     CE
Herst.-Nr.:
     206358
EAN/GTIN:
     4016138508994
Suchbegriffe:
Airbrush-Reinigungsstation
airbrush reinigungsstation
Nie mehr Sprühnebel und unangenehme Gerüche beim Reinigen von Airbrush-Spritzpistolen. Die Spritzpistole wird einfach auf die Reinigungsstation aufgesetzt und die Reinigungsflüssigkeit in den Kunststoffbehälter mit Filtereinsatz gesprüht.
Features:
Geeignet für alle Airbrushpistolen
Austauschbarer Filtereinsatz
Weitere Informationen:
Höhe:
98 mm
Länge:
130 mm
Breite:
128 mm
Gewicht:
318 g
Produkt-Art:
Airbrush-Reinigungsstation
Weitere Suchbegriffe: 04016138508994
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 15,21*
1 Tag
217
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,23*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,28*
€ 34,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CE
206465
ab € 122,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.