Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 171980 Edelstahlkette Silber Edelstahl A2 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A782551
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     171980
EAN/GTIN:
     4002350003393
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
Rundstahlkette
Stahlkette
edelstahlkette 15m
Form:
Edelstahlkette langgliedrig , ungeprüft

Einsatz:
Hochwertige Kette für den Außenbereich oder im dekorativen Einsatz. Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Rundstahl. Edelstahl V2A bietet hohen Korrosionsschutz.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
Edelstahl rostfrei, V2A
langgliedrig
Lieferumfang:
15 m auf Spule gewickelt
Hinweise:
Nicht für dauerhaften Einsatz in der Nähe von chlorhaltigen Schwimmbecken geeignet!
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Länge:
15 m
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Material-Eigenschaft:
A2
Kettenglied Länge:
42 mm
Kettenglied Stärke:
6 mm
Kettenglied Breite:
10.8 mm
Produkt-Art:
Edelstahlkette
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette, dörner & helmer edelstahlkette, dörner + helmer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 93,4101*
€ 116,7801*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 157,44*
€ 197,58*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,20*
€ 212,16*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 339,86*
€ 400,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,57*
€ 229,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,65*
€ 226,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,08*
€ 202,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 10,496* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.