Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1330V FFP3 3951217 Atemschutz Einweghalbmaske FFP3 5 St. EN 149:2001, EN 149:200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A793712
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951217
EAN/GTIN:
     4026056003594
Suchbegriffe:
Atemschutzset
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Die Dräger X-plore 1330 V FFP3 NR D (Größe M/L) ist eine vorgeformte, partikelfiltrierende Halbmaske für wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in der EN-Schutzklasse FFP3. Diese Schutzklasse steht für eine hohe Abscheideleistung von 99%. Das zusätzliche CoolMAX Ventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab.
Features:
FFP 3 mit Ventil
5er Pack
Zulassung: EN149:2001+A1:2009
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP3
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Atemschutz Einweghalbmaske
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,33*
€ 6,07*
6 Tage
7249
5
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,49*
€ 6,29*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 12,95*
ab € 5,14*
€ 6,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,34*
€ 6,59*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,446*
€ 9,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,992*
€ 11,89048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,572*
€ 11,39068
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,476*
€ 11,27644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,156*
€ 10,89564
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,072*
€ 10,79568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,666*
€ 10,31254
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,446*
€ 8,86074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 49,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
R55330
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.