Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-plore 1320 FFP2V 3951214 Atemschutz Einweghalbmaske FFP2 10 St. EN 149:2001, EN 149:20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A793722
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     3951214
EAN/GTIN:
     4026056003563
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Die Dräger X-plore 1320 V FFP2 NR D ist eine vorgeformte, partikelfiltrierende Halbmaske für wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in der EN-Schutzklasse FFP2. Diese Schutzklasse steht für eine mittlere Abscheideleistung von 94%. Das zusätzliche CoolMAX Ventil führt Feuchtigkeit und Wärme wirksam nach außen ab.
Features:
FFP2 mit Ventil
10er Pack
Zulassung: EN149:2001+A1:2009
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP2
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Atemschutz Einweghalbmaske
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15050
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,95*
6 Tage
45987
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,11*
€ 3,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 3,35*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,43*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,96*
€ 32,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,50*
€ 38,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,46*
€ 32,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 23,96*
€ 28,51
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951211
ab € 0,83*
Ähnlich
Dräger
3951212
ab € 1,49*
Ähnlich
Dräger
3951216
ab € 4,33*
Ähnlich
Dräger
3951084
ab € 1,99*
Ähnlich
Dräger
6737352
ab € 29,74*
Ähnlich
Dräger
6736777
ab € 1,79*
Ähnlich
Dräger
R55874
ab € 42,62*
Ähnlich
Dräger
R59850
ab € 67,11*
Ähnlich
Dräger
6738354
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.