Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IVT LED Akku-Handscheinwerfer PL-828 350lm 312224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A795372
Herst.-Nr.:
     312224
EAN/GTIN:
     4030072312608
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Die robuste IVT Arbeitsleuchte PL-828 ist mit einer leistungsstraken 5 W LED sowie einem äußerst effizienten und leichten 2200 mAh Li-Ion-Akku ausgestattet. Dadurch bietet die Leuchte bei voller Leistung für mindestens 2 Stunden hervorragendes Arbeitslicht. Im gedimmten und im Blinkmodus verlängert sich die Betriebszeit auf 4 bzw. 24 Stunden. Aufgrund der 2 Helligkeitsstufen und des um 120° schwenkbaren Leuchtenkopfs kann der Lichtstrahl individuell auf die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
Darüber hinaus ist die Leuchte mit einer Notlichtfunktion ausgestattet, was sie bei Stromausfall zu einem unverzichtbaren Sicherheitsfaktor macht. Das massive Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff ist nach IP 54 vor dem Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt. Das macht die IVT Arbeitsleuchte PL-828 5 W zum zuverlässigen Begleiter – auch bei Einsätzen unter widrigen Bedingungen.
Mithilfe der optional als Zubehör erhältlichen Wand-/Kfz-Halterung kann die Arbeitsleuchte samt Ladeschale sicher und immer griffbereit im Gebäude oder Fahrzeug verstaut werden. Dient die Leuchte als Notlicht, empfiehlt sich die Metallhalterung ebenfalls als stabile Befestigungsmöglichkeit.
Features:
2 Leuchtstärken
Blitzlicht- und Notlicht-Funktion
120° Schwenkbarer Leuchtenkopf
Lieferumfang:
PL-828 · Ladeschale · Steckernetzteil · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
272 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
blau
Breite:
122 mm
Gewicht:
1000 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (Low):
4 h
Lichtstrom (High):
350 lm
Lichtstrom (Low):
175 lm
Leuchtdauer (High):
2 h
LEDs:
1
Herstellerfarbe:
Blau
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, handlampe akku, handlampe, arbeitsscheinwerfer led, 04030072312608, IVT, PL-828
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,32*
€ 87,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,33*
€ 130,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.