Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg GEOS-S TW 30-18 Trennwand (B x H) 108mm x 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A806982
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     72203201
EAN/GTIN:
     4013902644100
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennwand aus Isolierstoff für Schaltschränke inkl. Träger, zur Unterteilung der Gehäuse, für GEOS-S 3030-18, GEOS-S 3040-18, GEOS-S 4030-18
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Breite:
108 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
GEOS-S TW 30-18
Produkt-Art:
Trennwand
Weitere Suchbegriffe: gehäusezubehör spelsberg, gehäuse, zubehör, Spelsberg, GEOS-S TW 30-18
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 14,24*
€ 5,46*
ab € 10,01*
€ 14,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,42*
€ 15,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 15,51*
€ 3,90*
ab € 11,34*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.