Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4538266 Steckdosenleiste mit Schalter 10fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A809222
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4538266
EAN/GTIN:
     4064161081717
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Sicherheit und Praktikabilität perfekt vereint
Die Sygonix Steckdosenleiste mit Alurand und zehn Schutzkontakt-Steckdosen ist schick und effizient zugleich! Um Strom zu sparen verfügt sie über einen Hauptschalter für die allgemeine Stromzufuhr. Sicherheit und Praktikabilität sind in dieser Steckdosenleiste perfekt vereint: Sie ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und kann dank der bereits angebrachten Montagelöcher fest an Ort und Stelle montiert werden. Für das Kabel zur Steckdose sind ebenfalls Kabelführungskanäle integriert, um ein willkürliches oder hinderliches Herumliegen ddes Kabels im Raum zu verhindern.
Features:
10 Schutzkontakt-Steckdosen
Aluminiumprofil
Mit Montagelöchern und Kabelverlegung
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
605 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
10
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
10fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
726
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 20,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,90*
€ 21,54*
€ 3,50*
ab € 30,32*
€ 41,05*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,52*
€ 42,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.