Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4538272 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Weiß, Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A809282
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4538272
EAN/GTIN:
     4064161081748
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Schicke Optik, clevere Kabellösung
Die Sygonix Steckdosenleiste in Schwarz-Weiß mit fünf Schutzkontakt-Steckdosen ist schick und effizient zugleich! Um Strom zu sparen verfügt sie über einen Hauptschalter für die allgemeine Stromzufuhr. Sicherheit und Praktikabilität sind in dieser Steckdosenleiste perfekt vereint: Sie ist mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet und kann dank der bereits angebrachten Montagelöcher fest an Ort und Stelle montiert werden. Für das Kabel zur Steckdose sind auf der Unterseite Kabelführungskanäle integriert, um ein willkürliches oder hinderliches Herumliegen des Kabels im Raum zu verhindern.
Features:
5 Schutzkontakt-Steckdosen
Mit Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten
Mit Montagelöchern, Öffnungen für Kabelbinder und Kabelverlegung
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
298 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
59 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
5
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
250 V/AC
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
423
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 9,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,85*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,11*
€ 3,50*
ab € 20,95*
€ 29,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.