Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8469 8469852 Sicherheitshalbschuh S2 Schuhgröße (EU): 52 Grau 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A818602
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8469852
EAN/GTIN:
     4031101764993
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Moderne Eleganz trifft auf bemerkenswerte Sicherheitsfeatures! Ob im Business oder in der Freizeit - die lässigen uvex 1 business Schnürschuhe lassen sich sowohl zum schicken Anzug als auch zur angesagten Jeans stilvoll kombinieren. Nach außen hin erscheinen die uvex 1 business Schnürschuhe aus grauem Mikrovelours im klassischen Look. Die hellgrauen Schnürsenkel, die raffinierten Ziernähte in Hellblau und die markante Sohlennaht verleihen den Schnürschuhen zudem moderne Details.
Die Sicherheitshalbschuhe sehen gut aus und schützen zudem zuverlässig vor Risiken am Arbeitsplatz: Die integrierte und besonders breite Stahlkappe sichert Zehen vor herabfallenden Gegenständen und Stößen ab. Die SRC-Laufsohle aus Polyurethan verhindert rutschen auf feuchten Keramikfliesen und Stahlböden. Dazu kommt die innovative uvex climazone Technologie, die übermäßiges Schwitzen in den Sicherheitshalbschuhen verhindert. So sind die smarten Schnürschuhe die idealen Begleiter für aktive Männer, die zwischen Büro und Arbeitshalle pendeln und dabei auf Style, Sicherheit und Komfort gleichermaßen Wert legen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Besonderheiten:
Geeignet für Chromallergiker
Schuhweite:
11
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PU)
Sicherheitsklasse:
S2
Material:
Mikrovelours
Herstellerfarbe:
Grau
Schuhgröße (EU):
52
Prüfzeichen:
EN ISO 20345:2011
Produkt-Art:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,95*
ab € 46,50*
€ 59,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,65*
€ 90,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,72*
€ 90,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,92*
€ 92,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,08*
€ 99,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,60*
€ 107,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,29*
€ 106,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 88,78*
€ 105,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,48*
€ 102,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,92*
€ 97,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 75,61*
€ 89,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,56*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,59*
Zubehör
uvex
9599799
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.