Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 SLY10SMD04032GBTR 700St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-A827573
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SLY10SMD04032GBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
fischer elektronik stiftleiste
stiftleiste

Features:
Inhalt 700 St.
Anzahl Reihen 2
Weitere Informationen:
Höhe:
12.3 mm
Länge:
32 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
4 mm
Nennspannung:
100 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
SLY10SMD04032GBTR
Nennstrom:
3 A
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMD
RM:
2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Bronze
Max. Temperatur:
163 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PA 4.6, GF
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
32
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SLY 10 SMD 040 32 G B TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.092,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 700 Stück (ab € 2,9892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.497,02*
€ 2.971,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.438,34*
€ 2.901,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.295,16*
€ 2.731,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.247,48*
€ 2.674,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2.201,62*
€ 2.619,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2.109,88*
€ 2.510,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.092,44*
€ 2.490,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.