Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 404-6150-100-120-1 IDC-Steckverbinder Gesamtpolzahl 50 Anzahl Reihen 2 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A835902
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     404-6150-100-120-1
EAN/GTIN:
     4064161071114
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc-steckverbinder 50 pol

Features:
Polzahl Gesamt 50
Anzahl Reihen 2

Inhalt 10 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
13.65 mm
Länge:
127 mm
Breite:
4.20 mm
Maßangaben:
mm
Isolations-Widerstand:
max. 10GΩ
Herst.-Teilenr.:
404-6150-100-120-1
Güte:
1
Loch-Abstand:
1.27
Kontaktoberfläche Printseite:
Au
Kontaktoberfläche Steckseite:
Au
Anwendungsbereich:
Leiterplattensteckverbinder
Kontakt-Widerstand:
max. 10mΩ
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Steckverbinder
Gesamtpolzahl:
50
Moisture Sensitiviy Level (MSL):
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Liquid Crystal Polymer
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, ept
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,05*
€ 199,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,93*
€ 197,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 164,27*
€ 195,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,53*
€ 185,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,47*
€ 174,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 141,95*
€ 168,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,42*
€ 149,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.