Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11329445 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 2.25A 27W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A836602
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11329445
EAN/GTIN:
     4064161075020
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil voltcraft 12v
tischnetzgerät 12v
Kompakte Stromversorgung ideal als Zweit- oder Ersatznetzteil. Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen Kurzschluss und Überlast machen dieses Netzteil für den Dauerbetrieb tauglich und bieten ein Maximum an Sicherheit. Selbstverständlich entsprechen diese Netzteile der Energiesparrichtlinie "ErP".
Features:
StandBy-Verbrauch <0,1 W
Ausgang N/A / 2.25 A
Leistung max. 27 Watt
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,5 mm (Außen-/Innen-Ø)
Lieferumfang:
Netzteil mit 1,8 m Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
27 W
Höhe:
31 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
100 mm
Breite:
51 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
168 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
100 + 240 V/AC
Typ:
FPPS 12-27W2.5-N
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
2.25 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, VOLTCRAFT, FPPS 12-27W25-N, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 18,04*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,05*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 27,99*
€ 38,23*
€ 3,50*
ab € 28,39*
€ 38,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.