Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Weihnachtsbaum-Beleuchtung Außen 230 V/50Hz 200 LED Kaltweiß (L x B) 300cm x 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A836942
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4531634
EAN/GTIN:
     4064161072005
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Dieses kaltweiße Lichternetz mit seinen 200 LEDs wird an schönen Abenden nicht mehr aus Ihrem Garten wegzudenken sein. An einer Wand oder einem Holzspalier angebracht - oder einfach über einen Busch gestülpt - erweitert es Ihren beleuchteten Außenbereich, damit Sie ihn auch nach Eintritt der Dunkelheit weiter genießen können.
Features:
200 Kalt-Weiße LEDs
Für den Außenbereich geeignet
Lieferumfang:
LED-Lichternetz · Transformator · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Standard-Grün (seidenmatt)
Einsatzbereich:
Außen
Betriebsspannung:
230 V/50 Hz
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
300 cm
Breite:
200 cm
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lampenabstand:
28 cm
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anzahl Leuchtmittel:
200
Zuleitungslänge:
5 m
Produkt-Art:
Weihnachtsbaum-Beleuchtung
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
283
Frei Haus
ab € 19,78*
€ 28,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 29,36*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,79*
€ 56,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.