Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos Systainer III M89 83500002 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 89 x 296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A838062
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     83500002
EAN/GTIN:
     4063104002277
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
Kleinteile-Sortierung für Profis!
Im Systainer III Organizer M89 hat selbst das kleinste Verbrauchsmaterial seinen Platz und ist übersichtlich sortiert. In den Korpus können die passenden Einsatzboxen individuell eingesetzt werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar – das ist praktisch und spart Zeit! Bitte beachten Sie, dass bei diesem Artikel keine Einsatzboxen im Lieferumfang enthalten sind.
Features:
Robust und formstabil
Staub- und spritzwassergeschützt
Stabiler Tragegriff
Lieferumfang:
Organizer M89 · 1x Einsatzbox 50x50 mm · 1x Einsatzbox 50x100 mm · 3x Einsatzbox 100x150 mm · 1x Einsatzbox 100x350 mm · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
296 mm
Höhe:
89 mm
Breite:
396 mm
Innenmaß Tiefe:
246.2 mm
Innenmaß Höhe:
60 mm
Innenmaß Breite:
389.5 mm
Gewicht:
1600 g
Material:
ABS Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Tanos, Systainer III M89, Koffersystem, Koffersysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,11*
€ 82,60*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 64,65*
€ 82,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 88,28*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,51*
€ 135,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.