Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rigol MSO8000-BND MSO8000-BND 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A838722
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     MSO8000-BND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rigol
zubehör für messgerät
ersatzteil für messgerät
Beinhaltet folgende Optionen: MSO8000-Aero, COMP, AUDIO; AUTO, FLEX, EMBD, PWR und MSO8000-AWG.

AERO: MIL-STD-1553 Serial Bus Trigger Analysis (Mil-STD-1553)
COMP: PC Serial Bus Trigger and Analysis (RS232/UART)
AUDIO: Audio Serial Bus Trigger and Analysis (I2S)
AUTO: Auto Serial Bus Trigger and Analysis (CAN and LIN)
FLEX: FlexRay Serial Bus Trigger and Analysis (FlexRay)
EMBD: Embeded Serial Bus Trigger and Analysis (I2C and SPI)
PWR: Built-in Power Analysis
AWG: Dual-chanelle 25 MHz Arbitary Waveform Generator
Features:
Bundle Option für Funktion und Applikation
Lieferumfang:
1
Weitere Informationen:
Typ:
MSO8000-BND
Passend für Marke:
Rigol
Passend für:
Rigol MSO7054
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.007,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.223,17*
€ 2.645,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,85*
€ 2.597,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.161,02*
€ 2.571,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.073,95*
€ 2.468,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.020,29*
€ 2.404,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.007,55*
€ 2.388,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.