Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo Communications Kabelmessgerät 55500052 FSP200 OPTICAL FUSION SPLICER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A841422
Hersteller:
     Tempo Communications
Herst.-Nr.:
     55500052
EAN/GTIN:
     0810025413323
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Der optische Fusionsspleißer FSP200 verwendet die Kernausrichtungstechnologie, mit der der Techniker Glasfaserkabel mit geringen Spleißverlusten in nur sieben Sekunden zuverlässig verschmelzen kann. Die intuitive Benutzeroberfläche hält die Lernkurve kurz und ermöglicht es dem Techniker, in sehr kurzer Zeit produktiv zu sein. FTTx-, P2P-Installationen und alle Standardfasern werden mit vorqualifizierten Spleißprofilen unterstützt, die für anspruchsvollere Faseranwendungen modifiziert und anschließend gespeichert werden können.
Der FSP200 verwendet den Tempo Communications Splice-on-Anschluss, der einen geringen Verlust, einen geringen Rückflussverlust und eine zuverlässige Verbindung bietet, die den fehleranfälligen mechanischen Anschluss übertrifft. Das Spleißen an Steckverbindern ermöglicht auch eine einfachere Faserführung, wodurch die Faservorbereitung verringert wird, da der Spleiß am Steckverbinder vorgespalten ist und keine Spleißkassette erforderlich ist.
Features:
Kernausrichtungs-Fusionsspleißer.
Weitere Informationen:
Höhe:
178 mm
Länge:
356 mm
Breite:
267 mm
Typ:
FSP200 OPTICAL FUSION SPLICER
Produkt-Art:
Kabelmessgerät
Weitere Suchbegriffe: kabeltester, 00810025413323, Tempo Communications, FSP200 OPTICAL FUSION SPLICER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.299,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.605,04*
€ 4.290,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.544,75*
€ 4.218,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.507,56*
€ 4.174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.384,48*
€ 4.027,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.313,60*
€ 3.943,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,83*
€ 3.926,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.