| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A841462 Herst.-Nr.: 52067085 EAN/GTIN: 0783310026129 |
| |
|
| | |
| Das OTDR ist ein einfach zu bedienendes Handgerät mit vollem Funktionsumfang, mit dem die Länge eines Fehlers oder die Länge von Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabeln gemessen werden kann. Der 930XC misst auch das Reflexionsvermögen und den Einfügungsverlust von reflektierenden und nicht reflektierenden Ereignissen.
Die einfach zu erlernende Benutzeroberfläche verkürzt die Lernkurve, sodass selbst unerfahrene Techniker die Glasfasernetzwerke mit hoher Bandbreite von heute und morgen messen, qualifizieren und Fehler beheben können. Professionelle Testberichte können einfach mit branchenüblichen SOR-Dateien erstellt werden, die zur vollständigen Dokumentation als PDF gespeichert werden können. Überblick: Überprüfen Sie die installierten Glasfasernetzwerke auf Übereinstimmung mit den Entwurfsanforderungen Überwachen und Beheben von Fehlern in Glasfaserverbindungen Durch die kurze Lernkurve kann der Techniker schnell produktiv sein Suchen Sie Fehler schnell, damit Glasfaserinstallationen mit geringer Ausfallzeit wiederhergestellt werden können Hoher Dynamikbereich zum Durchschießen von verlustreichen Komponenten Einfach zu bedienende "Single Button" -Schnittstelle mit "Auto Test" -Modus Bellcore GR196-konform Optischer Leistungsmesser, stabilisierte Laserquelle und visuelle Fehlerortung sind bei allen Modellen Standard Das kostenlose Trace Viewer-Dokumentationsprogramm ist in allen Kits enthalten Makrobend-AnalyseÜberprüfen Sie die installierten Glasfasernetzwerke auf Übereinstimmung mit den Entwurfsanforderungen Features: • Der 930XC-20C misst Lichtwellenleiter bei 1310 nm und 1550 nm. • USB- und serielle Datenübertragungskabel • Netzteil • Fahrzeugadapter-Netzkabel • Installationsdiskette der Trace Viewer-Software • Bedienungsanleitung • Weiche Tragetasche Weitere Informationen: | | Höhe: | 178 mm | Länge: | 356 mm | Breite: | 267 mm | Typ: | 930XC-20C-APC-SC OTDR | Produkt-Art: | Kabelmessgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |