Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535070 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A843232
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535070
EAN/GTIN:
     4064161077253
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Features:
Jede Steckdose einzeln schaltbar
Sichere Abschaltung über 2-poligen Hauptschalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
6-fach Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
342 mm
Farbe:
weiß
Breite:
77 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
250 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + einzeln schaltbar
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
768
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,32*
€ 12,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 24,69*
€ 3,50*
ab € 22,78*
€ 31,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.