Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4535064 Steckdosenwürfel Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A843252
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4535064
EAN/GTIN:
     4064161077222
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
Kompakte Steckdosenkugel mit 3 Steckdosen und 2 USB-Ladeanschlüssen. Befestigung des Tischsockels mithilfe der mitgelieferten Schrauben möglich.
Features:
3-fach Steckdosenverteiler in kompakter Globusform
Tischsockel mit Schraubaufnahmen
2 USB-Ladeanschlüsse
Lieferumfang:
Steckdosenkugel + Tischsockel + 4 x Schrauben + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
79 mm
Farbe:
weiß
Breite:
79 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
3
Montageart:
Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
250 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Hängelasche + mit Schalter + mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenwürfel
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, Mehrfachsteckdose, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.