Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SYS 1638-0612W2E Steckernetzteil, Festspannung 12 V/DC 0.5A 6W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A847732
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SYS 1638-0612W2E
EAN/GTIN:
     4251125202589
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 12v
steckernetzgerät
Steckernetzteile in kompakter Bauform. Dadurch können mehrere Geräte nebeneinander in Steckdosenleisten betrieben werden.Leistungsstarke, kompakte Stromversorgung. Ideal für verschiedene Anwendungen. Das Netzteil ist für den Dauerbetrieb geeignet und bietet durch die verschiedenen Schutzmaßnahmen ein Maximum an Sicherheit. Das Netzteil entspricht den neuesten internationalen Energiesparrichtlinien.Weitbereichseingang von 100V/AC bis 240V/AC. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert. Das Schaltnetzteil hat einen hohen Wirkungsgrad und dadurch eine geringe Wärmeentwicklung.
Features:
EN62368-1
Schutzklasse 2 (ohne Schutzleiter)
Effizienz – Level VI (EU) 2019/1782
Überspannungsschutz
Überlastschutz
Kurzschlussschutz

Lieferumfang:
Betriebsanleitung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
8 cm
Länge:
8 cm
Breite:
2.4 mm
Einsatzort:
Steckdose
Kabellänge:
150.00 cm
Gewicht:
72 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
SYS 1638-0612W2E
ErP Status:
Level VI
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anschluss:
Schutzkontakt-Dose
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Eingangsspannung:
230 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: dehner elektronik steckernetzteil, 04251125202589, Dehner Elektronik, trafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,64*
€ 13,56*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,57*
6 Tage
82
€ 6,99*
ab € 21,04*
€ 29,40*
€ 3,50*
ab € 22,98*
€ 31,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.