| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A848642 Herst.-Nr.: 17750 EAN/GTIN: 4016224177509 |
| |
|
| | |
| Mit rund 70 Metern Leuchtweite und 60 Lux erhellt die AURA 60 USB gleichmäßig Straßen und Wege und sorgt mit dem „Light Guide“ für eine verbesserte seitliche Sichtbarkeit. Das erhöht nicht nur die Sicherheit im Straßenverkehr, sondern macht die StVZO-Leuchte vor allem für sportliche Fahrer und Pendler zu einer erstklassigen Begleiterin.
Die Rückleuchte NUGGET II garantiert einen hohen Sicherheitsfaktor im Straßenverkehr durch die High Power LED und eine seitliche Sichtbarkeit von weit über 220°. Das StVZO Rücklicht lässt sich schnell und werkzeugfrei an jeder Sattelstütze befestigen. Features: Leuchtweite bis 70 m Lichtmenge max. 60 Lux Brenndauer bis zu 10 Stunden Nugget II Rücklicht Lieferumfang: Aura 60 Frontlicht (inkl. Akku) + Nugget II Rücklicht (inkl. Akku) + Mikro-USB-Kabel + Anleitung. Weitere Informationen: | | Straßenzulassung: | Deutschland | Leuchtmittel-Typ: | LED | Beleuchtungsstärke: | 60 lx | Stromversorgung: | akkubetrieben | Betriebsdauer (max.): | 10 h | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Fahrrad-Scheinwerfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,79* | € 47,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,76* | € 48,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,91* | € 66,61* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,56* | € 91,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|